画像準備中

現場用ほうき

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72745236 品番EA928AD-556
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,785
販売価格(税別)
4,350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

8列植毛のたっぷり毛量。毛先は先割れで床の凸凹部の細かいゴミや砂をしっかりかき出します。35cmの広めの掃き巾で広いスペースも効率よく掃除できます。荒っぽい使用にも耐える頑丈設計なので工事現場などにもお勧めです。

材質穂先:塩ビ(先割れ) 柄:スチールパイプ 台:PP 全長(mm)1350 質量(g)1050 毛丈(mm)120 穂先(mm)幅:350 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする