画像準備中

現場用ほうき

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(8本) 注文コード72745245 品番EA928AD-556B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

8列植毛のたっぷり毛量。毛先は先割れで床の凸凹部の細かいゴミや砂をしっかりかき出します。35cmの広めの掃き巾で広いスペースも効率よく掃除できます。荒っぽい使用にも耐える頑丈設計なので工事現場などにもお勧めです。

材質穂先:塩ビ(先割れ) 柄:スチールパイプ 台:PP 全長(mm)1350 質量(g)1050 毛丈(mm)120 穂先(mm)幅:350

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72745245 EA928AD-556B 72745236 EA928AD-556 画像準備中 現場用ほうき エスコ 1本 4,350 税込4,785 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする