エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 竹ほうき
竹ほうき(ジョイント式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
72745480
品番
EA928CC-165S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,680
販売価格(税別)
¥
8,800
バスケットに入れる
伸縮2段階。ジョイント式。
仕様
竹箒
材質
熊手:竹、PP 柄:スチール、PP
全長(mm)
680〜1100
質量(g)
熊手:約350 柄:300
穂丈(mm)
約670
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※画像はEA928CC-166Sです。