エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 竹ほうき
竹ほうき(ジョイント式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
72745489
品番
EA928CC-166S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
伸縮2段階。穂先が柔らかく、掃き心地が良い仕上げです。ジョイント式。
仕様
竹箒 匠
材質
熊手:竹、PP 柄:スチール、PP
全長(mm)
680〜1100
質量(g)
熊手:約350 柄:300
穂丈(mm)
約670
繰り返し・詰め替え
対応