水回り用ひび割れ補修材

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72745690 品番EA934KB-74
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320

セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。

用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに 仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで) 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂 透明 質量(g)約50 危険物の類別非危険物 硬化時間10分(表面硬化) 施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする