※使用例

N)KZサイドネットセット(外付け)   600×1800【ワケあり】 KZ サイドネットセット(外付け仕様) タテヤマアドバンス 72745796 N)KZサイドネットセット(外付け)   600×1800【ワケあり】 KZ サイドネットセット(外付け仕様) タテヤマアドバンス 72745796

KZ サイドネットセット(外付け仕様)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 代引不可お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト 呼び寸法H(mm)1800 呼び寸法D(mm)600 注文コード72745796 品番N)KZサイドネットセット(外付け) 600×1800【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9904,498
この商品は色・呼び寸法H・呼び寸法Dなど64種類から選べます 他の種類を見る

50ピッチのネットでエンド什器や両端の什器への取付で商品のネットフック陳列ができます。
呼寸350→実寸280、呼寸450→実寸380、呼寸600→実寸530

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ホワイト 呼び寸法D(mm)600 呼び寸法H(mm)1800 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容サイドネット×1 上金具×1 外付下金具×1 材質/仕上スチール/焼付塗装 タイプ外付ネットタイプ メーカー商品コードSX8241
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※KZGシリーズへの取付はできません。
※柱カバーとの併用はできません。
※左右兼用ですのでひっくり返してご使用下さい。
※取付には電動ドライバーが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58925527
2021-12-01
用途:
ホビーショップの陳列
卸売・小売業

写真は外付け用には見えなかったので、発注したら金具が外付け用でした、外付けにしたくなかったので使用せずに結束バンドと養生テープでなんとか取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする