インナーネット"ネット3"

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) サイズフリー 注文コード72746146 品番NET3【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別) アウトレット
¥21,90017,900
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

差し込み幅の広いメガネ用スリット付で、隙間を作らず確実に耳にかかります。ゴムアジャスター付きで、髪の量や頭の形に合わせて位置を変えることができ、ネットのズレを防ぎます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ホワイト サイズフリー 用途食品工場 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番811-2257 質量(g)30 適応胸囲(cm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする