セイユー
セイユーの ナット
セイユーの ゆるみ止めナット
脱落・防止スプリング ペタルファスナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
呼び
M16
注文コード
72746338
品番
PFS-K-16【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,690
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。
スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。
目視で施工完了を確認する事が出来ます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び
M16
用途
既設のボルト・ナットに取付可能です。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
高さ(mm)
7
対辺(mm)
24
線径(Φmm)
1.4