ニシキ工業
ニシキ工業の 運搬機器
ニシキ工業の 運搬台車
ニシキ工業の サイドハンドル式
台車
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72750136
品番
MO-DJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
MOLシリーズ専用台車
20脚積載可能
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
材質
スチールパイプ(Φ25.4) 焼付塗装シルバー
質量(kg)
12.1
色
シルバー塗装
ブレーキ有無
あり
キャスター
Φ100自在式キャスターストッパー2個
荷台寸法(mm)
897×690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
690×897×920
ハンドル高さ(mm)
920
ブレーキ種類
ストッパー
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,790
/
税込
¥
5,269
北海道地方
数量1につき
¥
6,010
/
税込
¥
6,611
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません