飾れるMAGフレーム A4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72756383 品番 106447
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

缶バッジを取り付けたり、マグネットで写真を留められる、全面マグネットタイプのフレーム

付属品壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも・デザインペーパー2種付 材質樹脂 寸法(mm)(窓)277×190 ブラック 質量(g)930 タイプ縦横・掛け置き 兼用 有効内寸(mm)277×190×10 外寸(mm)307×220×25 適合サイズA4判
注意
※裏板とマグネット板は接着されています。取り外しできません。
※本商品には全面にマグネット板が入っています。
※マグネットを使用していますので、磁気カードなど磁力の影響を受ける物を本製品に近づけないように注意してください。
※ネオジウム磁石などの強力磁石を使用すると、本体のマグネットの磁力が弱くなる場合がございます。
※磁力が弱くなるので、水中での使用・湿度の多い場所での放置・熱風を当てたり、高温の中に置かないでください。
※接地面が少ない缶バッジなどは、ずれ下がる場合がございます。
※マグネット板の表面には裏板の構造上、多少緩やかな膨らみがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする