消毒液スタンド(足踏式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72756426 品番SS-FP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

足踏み式なので、ポンプ部に触れることなく衛生的に使用できる消毒液スタンド。

材質スチール タイプ足踏式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1050 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付ボトル:120×110×193.9〜303.9 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする