鉛筆削りケズール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72757476 品番 RS035PU
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

芯の長さを自由に変えられます。
ダイヤルにあわせて5段階に調節。

用途鉛筆削り パープル 質量(g)19 電源手動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×22×46 素材(本体)ABS/(刃物ユニット)スチール・PS 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする