超濃縮高リコピン&ビタミンA・E125ml

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(125mL×24本) 注文コード72758088 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398

野菜1日分350g分を125MLに濃縮した野菜ミックス濃縮ジュースです。
高リコピントマトを中心に30品目の野菜を使用。
ビタミンA・Eもしっかり摂れます。
トマトのうち高リコピントマトを40%使用。
高リコピントマトは通常のジュース用トマトに比べて1.5倍のリコピンを含みます。

容量(mL)125 容器紙パック 本数24 アズワン品番65-0379-49 原材料野菜(トマト(輸入)、にんじん、はくさい、ケール、メキャベツ(プチヴェール)、赤ピーマン、ほうれん草、ブロッコリー、あしたば、ビート、チンゲンサイ、小松菜、かぼちゃ、パセリ、クレソン、アスパラガス、セロリ、しょうが、とうもろこし、ごぼう、グリーンピース、紫いも、キャベツ、レタス、たまねぎ、だいこん、紫キャベツ、赤じそ、カリフラワー、なす)、レモン果汁 栄養成分エネルギー 68kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0g、炭水化物 15.9g、食塩相当量 0.005〜0.6g、糖質:14.1g、食物繊維:0.6 〜2.9g、カリウム:250 〜1200mg、カルシウム:6 〜110mg、鉄:0 〜3.0mg、マグネシウム:9 〜60mg、ビタミンA:240 〜1600 μg、ビタミンE:1.1 〜4.9mg、ビタミンK:0 〜15μg、リコピン:12 〜33mg、α -カロテン:800 〜7800μg、β-カロテン:2500 〜15000μg 消費期限270日
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする