※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップヌードル 辛麺

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(82g×20個) 注文コード72758203 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥4,966
販売価格(税別)
4,598

満を持してカップヌードルから定番の辛系フレーバーが新登場!
辛味と酸味がきいたコク旨濃厚スープに、カップヌードル史上最大量の唐辛子「ぶっかけ焙煎唐辛子」がクセになる!
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
1971年に発売した世界初のカップ麺「カップヌードル」は、多くのお客さまにご愛顧いただいているインスタントラーメンのNo.1ブランドです。

種別ラーメン 質量(g)98 種類即席カップめん シリーズカップヌードル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×107×96 内容量(g)82 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:300ml 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、しょうゆ、香辛料、香味調味料)、スープ(豚脂、糖類、でん粉、香辛料、小麦粉、ポーク調味料、食塩、粉末しょうゆ、キムチパウダー、粉末みそ)、かやく(赤唐辛子、味付豚ミンチ、味付卵、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、炭酸Ca、香料、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、乳化剤、ベニコウジ色素、くん液、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) アレルギーえび/小麦/卵/乳/ごま/大豆/鶏肉/豚肉/ゼラチン 入数(個)20 栄養成分(1食(82g)当たり)エネルギー:379kcal、たんぱく質:9.1g、脂質:17g、炭水化物:47.4g、食塩相当量:5.7g、ビタミンB1:0.74mg、ビタミンB2:0.29mg、カルシウム:106mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする