IDロレンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 72760985 品番 幅100cm×長さ135cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。
日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!
ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断(断熱効果率約47%)。
冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断(保温効果率約31%)。
遮音効果もありお昼寝時に快適に眠れます。
(音の周波数により感じ方に個人差はあります。)
アジャスターフック(Aフック)、同柄タッセルが付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

ベージュ 幅(cm)100 長さ(cm)135 仕様2枚組 用途ご家庭、事務所、オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐにご使用可能
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする