設定温度-20度〜10度が可能なAC/DC(12V/24V)2電源対応のコンプレッサー式保冷庫。 設定温度マイナス20〜10度の小型保冷庫。1度単位で設定可能。 家庭用電源(AC100V)と車載用電源(DC12V/24V)に対応しているのでご家庭や会社、あるいは外出先や車中泊でもご使用頂けまます。 冷蔵庫がいっぱいになった時の予備として、夏場の熱中症対策としても大活躍。
徒歩圏内には商店街、スーパーがないので買い物は必ず車を使用します。夏場は冷凍食品や氷など解けるのが嫌で購入を控えることが多かったのですが、この冷蔵冷凍庫を積んで買い物に行けばそんな心配もなく欲しい物が買えるようになりました。
半信半疑で購入しましたが、今のところ必要十分です。500ミリのペットボトルが立たないのが不満です。あとは耐久性ですね。