ロジカル・かるい学習帳・B5・自主学習帳5mmマス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(表紙)G(ネコ) 注文コード72764239 品番NB51-JH5-G
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

科目の増加など、荷物が多くなる、小学校・中高学年向けノート従来商品より約20%軽量化。
本文には厚みはそのまま裏うつりは従来品と同様。
ベルマーク運動参加商品このノートの売り上げの一部は「あしなが育英会」に寄付されます。
どちらからでもご使用いただける両面表紙デザイン。

サイズセミB5 枚数30 方眼5mm(10mm実線入) 罫幅(mm)5(10mm実線入) 色(表紙)G(ネコ) 仕様十字リーダー入り、両面表紙仕様 本体質量(g)96 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×3 紙質上質紙56g/m2 材質(表紙)コートボール紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする