ヒポポアイランド クリアステッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72764476 品番 HPP-STK-3
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

透明感のあるクリアステッカ―。シートは98×98mmで手帳などに挟んで持ち歩きやすいサイズ感です。

なないろカフェストリート 寸法(横×縦)(mm)シール:98×98、台紙:99.5×130 材質透明PET 本体質量(g)8 仕様12ピース×2枚 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする