コンパクト交流電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電流(A)ACモード:10/5、DCモード:8/4 注文コード72765885 品番PCR1000MA
参考基準価格(税別)¥363,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は定格出力電流・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
付属品電源コード(3芯キャブタイヤケーブル、太さ:3.5mm2、プラグ無し、線長:約3m)1本、コア1個、結束バンド1個、CD-ROM1枚、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス×各1部(和文/英文)、安全のために×1部 質量(kg)約11 耐電圧AC1.5kV、1分間 定格出力電流(A)ACモード:10/5、DCモード:8/4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)429(最大450)×128(最大150)×350(最大400) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、30以上 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2) 周波数変動範囲(Hz)±1%以内 測定確度電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 設定範囲ACモード:0〜157.5V/0〜315V、DCモード:-222.5〜+222.5V/-445V〜+445V 力率0.9(標準値)、0〜1(負荷力率) 動作温湿度範囲0〜40℃、20%rh〜85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃〜60℃、90%rh以下(結露なし) 回路方式PWMインバータ方式 定格出力容量(VA)1k 入力端子M4端子台 入力周波数(Hz)47〜63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 歪率(%)0.5以下(出力電圧波形) 皮相電力(VA)1600以下 リップル、ノイズ0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値) 電源電圧変動±0.15%以内 入力電流(A)16/12.5以下(入力90V〜115V)、8/6.3以下(入力180V〜230V) 定格出力電圧(V)ACモード:0〜155/0〜310、DCモード:-219〜+219/-438〜+438 出力端子M4端子台 効率70%以上 入力電圧範囲(V)90〜132/180〜264(電源投入時自動判別) RoHS指令(10物質対応)対応 測定周波数範囲40Hz〜500Hz 接地AC25A、0.1Ω以下(連続性) 最大ピーク電流(A)ACモード:30/15、DCモード:24/12 定格入力(公称)100V〜120V/200V〜240V、50Hz/60Hz、単相 測定分解能0.1V/0.01A/0.1W/0.1Hz 定格出力容量(W)800 温度係数(ppm/℃)100(TYP値) ロードレギュレーション40Hz〜100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内 応答速度(出力)150μs(TYP値)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする