付属品電源コード(プラグ付き、線長:約2.5m)1本、コア1個、結束バンド1個、CD-ROM1枚、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス×各1部(和文/英文)、安全のために×1部
質量(kg)約6.5
耐電圧AC1.5kV、1分間
定格出力電流(A)ACモード:5/2.5、DCモード:4/2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214×124(最大155)×350(最大400)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、30以上
安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)
周波数変動範囲(Hz)±1%以内
測定確度電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
設定範囲ACモード:0〜157.5V/0〜315V、DCモード:-222.5〜+222.5V/-445V〜+445V
力率0.9(標準値)、0〜1(負荷力率)
動作温湿度範囲0〜40℃、20%rh〜85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲-10℃〜60℃、90%rh以下(結露なし)
回路方式PWMインバータ方式
定格出力容量(VA)500
入力端子インレット
入力周波数(Hz)47〜63
EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
歪率(%)0.5以下(出力電圧波形)
皮相電力(VA)800以下
リップル、ノイズ0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値)
電源電圧変動±0.15%以内
入力電流(A)8/6.3以下(入力90V〜115V)、4/3.2以下(入力180V〜230V)
定格出力電圧(V)ACモード:0〜155/0〜310、DCモード:-219〜+219/-438〜+438
出力端子M4端子台
効率70%以上
入力電圧範囲(V)90〜132/180〜264(電源投入時自動判別)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定周波数範囲40Hz〜500Hz
接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)
最大ピーク電流(A)ACモード:15/7.5、DCモード:12/6
定格入力(公称)100V〜120V/200V〜240V、50Hz/60Hz、単相
測定分解能0.1V/0.01A/0.1W/0.1Hz
定格出力容量(W)400
温度係数(ppm/℃)100(TYP値)
ロードレギュレーション40Hz〜100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内
応答速度(出力)150μs(TYP値)