画像準備中

AC耐電圧試験器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード72766138 品番TOS5200
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥184,580
販売価格(税別)
167,800
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(330)×132(150)×350(420) 質量(g)14000 幅(mm)320(330) 奥行(mm)350(420) 高さ(mm)132(150) 付属品電源コード1 本、高電圧テストリード(TL31-TOS)1組、(赤黒各1 本、ワニ口クリップ付き、1.5m)D-SUB25Pプラグ1個組立式、高電圧危険シール1枚、パッキングリスト、クイックリファレンス和・英、各1 枚、安全のために1冊、CD-R 質量(kg)約14 使用温度範囲(℃)5〜35 耐電圧AC LINE-シャシ間:1500Vac、1分間、20mA以下 表示LCD:LEDバックライト 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420) 絶縁抵抗(MΩ)AC LINE-シャシ間:30以上(500Vdc) 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 動作環境屋内、高度2000mまで 動作温湿度範囲0〜40℃、20%rh〜85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-20℃〜70℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz)47〜63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5m未満を使用SIGNAL I/Oを使用する場合には、シールドケーブルを使用高電圧テストリードTL31-TOSを使用、試験器以外のところで放電していない状態 入力電圧範囲(V)100ac〜240ac(90Vac〜250Vac) RoHS指令(10物質対応)対応 接地AC25A、0.1Ω以下(連続性) 入力電力(VA)100以下(無負荷時READY)、最大800(定格負荷時) 使用湿度範囲(%RH)20〜80(結露なし)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする