AC/DC耐電圧・絶縁抵抗試験器

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード72766156 品番TOS9301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
この商品はRoHS指令・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430(440)×132(155)×370(410) 質量(g)18000 幅(mm)430(440) 奥行(mm)370(410) 高さ(mm)132(155) 付属品電源コード(1本、線長約2.5m:仕向け先によって異なります。)、高電圧テストリード TL31-TOS(1組)、SIGNAL I/O用プラグ(1組)、高電圧危険シール(1枚)、セットアップガイド(1冊)、CD-ROM(1枚)、安全のために(1冊)、重量物警告シール(1枚)※TOS9300には付属しません、アース導通試験用テストリード(1組)※TOS9302、TOS9303、TOS9303LCのみ 耐電圧AC LINE-シャシ間:1500Vac、1分間、20mA以下 絶縁抵抗(MΩ)AC LINE-シャシ間:30以上(500Vdc) 電源周波数(Hz)47〜63 安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1(Class I、汚染度 2) 消費電力(VA)無負荷時(READY状態):100VA以下、定格負荷時:最大800VA 動作環境屋内、高度2000mまで 保存温湿度範囲-20℃〜70℃、90%rh以下(結露なし) 動作温度、湿度範囲0〜40℃/20〜805%rh(結露なし) 許容電圧範囲100Vac〜120V/200V〜240V(90Vac〜132V/170V〜250V) RoHS指令(10物質対応)対応 接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする