菊水電子工業
菊水電子工業の 電気測定
菊水電子工業の 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)
高電圧スキャナ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72766199
品番
TOS9320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥333,080
販売価格(税別)
¥
302,800
バスケットに入れる
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
430(440)×88(105)×370(390)
質量(g)
8000
幅(mm)
430(440)
奥行(mm)
370(390)
高さ(mm)
88(105)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200