防錆スプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード72767443 品番U・R-A
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

サビ止め効果があり、潤滑油としての効果があります。
金属表面の水分を取り除き、電気回路の絶縁回復に効果があります。

用途機械器具の分解整備・鉄系金属のサビ止め・機械器具類の潤滑・キシミ音の防止 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量236mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※商品の使用以外の目的で使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする