139-21 融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-85S 北海道ゴム工業所 72767556 139-21 融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-85S 北海道ゴム工業所 72767556 139-21 融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-85S 北海道ゴム工業所 72767556

融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-85S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ左中(連結専用)タイプ/階段上りに向かってコード取出し口左側 注文コード72767556 品番139-21
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はタイプ・付属品4種類から選べます 他の種類を見る

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。
敷いてコンセントに差し込むだけ。
雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。
ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。
程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。
水や中性洗剤で簡単洗浄。
電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。
TD-85Sの連結は最大15枚まで。
4箇所の固定穴。
PSE認証商品。
日本防炎協会認定品。

用途階段用 厚さ(mm)9 質量(kg)3 タイプ左中(連結専用)タイプ/階段上りに向かってコード取出し口左側 出力(W)70 電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D)(mm)250×850 コード長さ(m)0.25 連結数15 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:階段用連結方法(0.7MB) 取扱説明書:(1.9MB)
注意
※2021年10月1日より、仕様変更しております。連結用コネクタ、連結ケーブルが変更となっております。旧製品との互換性はありません。
※この製品は階段用です。ズレ防止の為、ステップ部先端がL字成型されています。平坦なところに敷設するとゴム部の損傷の原因となる恐れがあります。平坦な場所に敷設するなどの目的でお客様が切り取ってしまったものは保証の対象外となりますのでご注意ください。
※断線、漏電の防止の為、以下、留意ください。
・電源コードを持ってマットを引っ張らないでください。
・マットを傷つけたり、取り付け穴以外の箇所に穴を開けないでください。
・敷設面は凸凹がないようにしてください。車輛の乗入れする場所での使用は避けてください。
※マット上に物を置いたままにしないでください。局部発熱する可能性があります。
※降雪を融かす製品ですので落雪など一度に大量の雪を載せて融かす用途には向いていません。
※その他は、付属の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
全国数量7のご注文(数量1につき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
全国数量8〜14までのご注文(数量1につき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
全国数量15〜21までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
全国数量22以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量7のご注文(数量1につき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量8〜14までのご注文(数量1につき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量15〜21までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量22以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする