曜日別特売
NL-42A(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き) 普通騒音計 リオン 72768299

普通騒音計

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1セット
注文コード
72768299
品番
NL-42A(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

騒音計を初めて扱う方にも安心して頂けるような使いやすさにこだわりました。
環境騒音の測定方法を規定したJIS Z8731:2019に沿った十分な機能を備えております。
充電式の電池に対応し環境にも配慮
防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減
1か月間の連続測定環境計測などの長期間計測に対応
計量証明事業登録「音圧レベル」の測定機器に対応
オプションで周波数分析に対応

用途
環境騒音のモニタリング/風力発電施設の騒音測定/音圧レベル測定による良否判定/NC値の測定
校正証明書
一般校正
付属品
収納ケース×1、ウインドスクリーンWS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形乾電池(アルカリ)×4
仕様
検定なし
質量(g)
約400(電池含む)
電源
単3形乾電池(アルカリまたは充電池)4本、または外部電源
適合規格
計量法普通騒音計、JIS C 1509-1:2017クラス2、JIS C 1516:2014 クラス2、IEC 61672-1:2013/2002 class2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class2,CEマーキング
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約250×76×33
周波数範囲(Hz)
20~8k
測定レベル範囲(dB)
A特性/25~138、C特性/33~138、Z特性/38~138、C特性ピークサウンドレベル/55~141、Z特性ピークサウンドレベル/60~141
周波数重み付け特性
A、CおよびZ特性
RoHS指令(10物質対応)
対応
時間重み付け特性
F(速い)およびS(遅い)
注意
※中国の型式承認をしていないため、中国への輸出(販売、持ち込み等)は許可されておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72768299NL-42A(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)29088634NL-43(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)NL-42A(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き) 普通騒音計 検定なし リオン 29088634普通騒音計 検定なしリオン1セット
¥249,800
税込¥274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする