EA944SE-38B 耐熱アルミ粘着テープ エスコ 72768309

耐熱アルミ粘着テープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(24巻)注文コード72768309品番EA944SE-38B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥77,220
販売価格(税別)
70,200

耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。

用途ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強補修に材質基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系幅(mm)38厚さ(mm)0.12長さ(m)9.14使用温度範囲(℃)-60~316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする