エスコ
エスコの 電子・基板用テープ
エスコの アルミ/銅テープ
耐熱アルミ粘着テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(24巻)
注文コード
72768318
品番
EA944SE-50B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。
用途
ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強補修に
材質
基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.12
長さ(m)
9.14
使用温度範囲(℃)
-60〜316