画像準備中

超硬チップソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72768370 品番EA898B-137A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

シャープな切れ味が長持ちするチップソーのスタンドタイプ。超硬チップを斜めに埋め込み、より高い耐久性を実現。

用途雑草、牧草、藪 山数36 刃厚(mm)2.2 穴径(mm)25.4 直径(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする