SDエコノミー台はかり

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72768755 品番SD35JP(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

荷物の発送時の重量チェックに
電源を入れてすぐに使用可能
薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単
簡易型表示部自立スタンド標準装備
計量台は、標準サイズと大きいサイズのL型を用意
乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載
L型計量台には水平調整脚付き

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)35 最小表示(g)20 計量皿形状角皿 ケーブル長(cm)コイルケーブル約75(収縮時)、約200(延伸時) 計量方式重量、動物 タイプ- 表示部液晶表示 安定時間(秒)3以内(代表値) 電池寿命(時間)連続約360(アルカリ乾電池使用時) 電源ACアダプタ(標準付属)、または単2乾電池3本(別売) 校正分銅25kg(別売) 質量(kg)2.6 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)316×280 ひょう量単位kg 校正証明書一般校正
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16336425
2018-11-01
用途:
「ボンベ容器」へ冷媒ガスの現地回収充填時に使用。概算重量測定(過充填防止)
建設業・工事業

計量使用に関しては期待通りです。
移動先で使用するため、専用の「キャリーケース」があると機器の損傷
が防げる。オプションでOK!!

対象商品:
16336434
2018-05-28
用途:
作業用
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
16336407
2016-08-04
用途:
重さの計測

今年の6月に購入しましたがひと月もたたないうちにデジタル表示器が数字を正しく表示しなくなりました。液晶表示器の表示セルのうちで黒く点灯しない要素がうまれ数字が正しく表わされなくなった。製品検査が出来ていないのだろう。アメリカの会社の製品でMade in Chinaです。使い物にはなりません。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする