画像準備中

NMB TMNRヨウベース

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72769115 品番 NRBS-4
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様トルク変化器 TMNR-※※NM用ベース 適合機種トルクメータ:TMNR-10KNM 質量(kg)約4.5 寸法L(mm)11 寸法H(mm)15 寸法A(mm)25 寸法D(mm)180 寸法E(mm)150 寸法B(mm)25 寸法C(mm)64 寸法M(mm)11キリ後Φ22ザグリ深さ15 寸法N(mm)10 寸法I(mm)100 寸法J(mm)30 寸法G(mm)130 寸法K(mm)70 寸法F(Φmm)40 寸法P(Φmm)170 M11キリ後Φ22ザグリ深さ15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする