画像準備中

NMB TMNRヨウベース

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72769237 品番 NRBS-3
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様トルク変化器 TMNR-※※NM用ベース 適合機種トルクメータ:TMNR-2KNM to 5KNM 質量(kg)約3 寸法L(mm)9 寸法H(mm)15 寸法A(mm)21 寸法D(mm)170 寸法E(mm)140 寸法B(mm)20 寸法C(mm)60 寸法M(mm)9キリ後Φ18ザグリ深さ12 寸法N(mm)8 寸法I(mm)80 寸法J(mm)20 寸法G(mm)110 寸法K(mm)70 寸法F(Φmm)36 寸法P(Φmm)158 M9キリ後Φ18ザグリ深さ12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする