NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の はかり
NMB(ミネベア)の ロードセル
NMB ジャンクションBOX
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●配管用グランド PF1/2●3点加算
注文コード
72769334
品番
SB-320-3-B-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部
仕様
●配管用グランド PF1/2●3点加算
質量(kg)
約6.7
材質(ケース)
SPS-13(SUS304 相当)
保護等級
IP67
塗装色
-
使用周囲温度(℃)
-10〜70
防爆構造
本質安全防爆構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
変換器側:7超え、11以下