画像準備中

NMB TMNRヨウベース

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72770068 品番 NRBS-1
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様トルク変化器 TMNR-※※NM用ベース 適合機種トルクメータ:TMNR-10NM to 200NM 質量(kg)約1.2 寸法L(mm)7 寸法H(mm)10 寸法A(mm)14 寸法D(mm)110 寸法E(mm)90 寸法B(mm)12 寸法C(mm)50 寸法M(mm)6キリ後Φ11ザグリ深さ8 寸法N(mm)6 寸法I(mm)75 寸法J(mm)15 寸法G(mm)95 寸法K(mm)65 寸法F(Φmm)30 寸法P(Φmm)82 M6キリ後Φ11ザグリ深さ8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする