画像準備中

NMB TMNRヨウベース

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72770077 品番 NRBS-2
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様トルク変化器 TMNR-※※NM用ベース 適合機種トルクメータ:TMNR-500NM 1KNM 質量(kg)約1.7 寸法L(mm)7 寸法H(mm)10 寸法A(mm)15 寸法D(mm)130 寸法E(mm)110 寸法B(mm)15 寸法C(mm)60 寸法M(mm)7キリ後Φ13ザグリ深さ9 寸法N(mm)6 寸法I(mm)76 寸法J(mm)10 寸法G(mm)96 寸法K(mm)76 寸法F(Φmm)40 寸法P(Φmm)110 M7キリ後Φ13ザグリ深さ9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする