曜日別特売
B-304B-A-10-14 NMB ジャンクションBOX NMB(ミネベア) 72771434

NMB ジャンクションBOX

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個仕様ケーブルグランド注文コード72771434品番B-304B-A-10-14
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
付属品-仕様ケーブルグランド質量(kg)約0.8材質(ケース)ADC-12A(アルミダイガスト)保護等級IP67塗装色メタリックシルバー使用周囲温度(℃)-10~70防爆構造-RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)変換器側:7超え、11以下/増幅器側:11超え、14以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする