NMB ロードセルアクセサリ

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フレキシブルストップ方式振れ止め機構付取付金具 許容過負荷- 注文コード72771486 品番FCA-CMP1-250K/2T-S
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様・許容過負荷・内容量など227種類から選べます 他の種類を見る
付属品六角穴付きボルト(M5×L6) 3個、ベアリングプレート 1個、ガイドプレート 2個、取扱説明書 1冊 仕様フレキシブルストップ方式振れ止め機構付取付金具 適合機種CMP1-250K〜2T 材質SUS304相当 (ロッドエンドはステンレス塗装) 質量(kg)約8 容量- 質量(g)- 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 表面処理- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法T(mm)- 寸法P(mm)- 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 寸法O(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法Q(mm)- U- 許容荷重(水平)±11.77kN[±1.2tf] 寸法S(Φmm)- ワッシャ- M- 止めねじ穴M- 寸法R(Φmm)- RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷- 移動量(mm)許容水平:±10 移動量許容水平:±10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする