仕様●ヒステリシス:0.6%R.O.●零点の温度影響:0.15%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.15 %LOAD/10 ℃
材質(起歪体)合金鋼
質量(kg)約18
質量(g)-
配管方法-
精度-
表面処理-
定格容量333.4kN(34tf)
電源電圧(V)DC24(21.6〜26.4)
定格出力-
保護等級IP64相当
温度補償(℃)0〜60
繰返し性0.2%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)-
寿命定格容量で1000000回
固有振動数(Hz)-
ケーブルΦ4.7、4芯シールド付 5m、先端Y型圧着端子付
最大印加電圧(V)-
応答周波数(Hz)2000
最大変位量(mm)0.06
精度等級-
目量の数-
印加電圧(V)-
許容温度(℃)-10〜70
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.6%R.O.
許容過負荷150%R.C.
限界過負荷150%R.C.
入力抵抗-
出力抵抗-
端子箱-
電流出力4mA〜20mA(3線式、負荷抵抗500Ω以下、24V時)