NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の はかり
NMB(ミネベア)の ロードセル
NMB ジャンクションBOX
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ケーブルグランド
注文コード
72771739
品番
B-304B-A-10
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
仕様
ケーブルグランド
質量(kg)
約0.8
材質(ケース)
ADC-12A(アルミダイガスト)
保護等級
IP67
塗装色
メタリックシルバー
使用周囲温度(℃)
-10〜70
防爆構造
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
変換器側:7超え、11以下