NMB ロードセル

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格容量4.903kN 固有振動数(Hz)2600 仕様●ヒステリシス:0.03%R.O.●零バランス:±0.03 mV/V●零点の温度影響:0.05%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.1 %LOAD/10 ℃ 注文コード72771879 品番T3B1-500K
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は定格容量・固有振動数・仕様など215種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ヒステリシス:0.03%R.O.●零バランス:±0.03 mV/V●零点の温度影響:0.05%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.1 %LOAD/10 ℃ 材質(起歪体)合金鋼 質量(kg)約0.63 質量(g)- 配管方法- 精度- 表面処理本体部:エポキシ樹脂塗装(黒色)、カバー部:ポリウレタン塗装(青色) 定格容量4.903kN 電源電圧(V)- 定格出力3mV/V±0.015mV/V 保護等級IP64相当 温度補償(℃)-10〜70 繰返し性0.03%R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間) 寿命定格容量で1000000回 固有振動数(Hz)2600 ケーブルΦ6.3、4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 最大印加電圧(V)15 応答周波数(Hz)- 最大変位量(mm)0.14 精度等級- 目量の数- 印加電圧(V)(推奨)10以下 許容温度(℃)-20〜80 RoHS指令(10物質対応)対応 非直線性0.03%R.O. 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C. 入力抵抗350Ω±3.5Ω 出力抵抗350Ω±5Ω 端子箱- 電流出力-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする