NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の はかり
NMB(ミネベア)の ロードセル
NMB ジャンクションBOX
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●加算用ジャンクションボックス●締め付けグラウンド :難燃性、防塵、防水型(材質:ナイロン66)●4点加算
注文コード
72772195
品番
B-307-4
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
仕様
●加算用ジャンクションボックス●締め付けグラウンド :難燃性、防塵、防水型(材質:ナイロン66)●4点加算
質量(kg)
約0.9
材質(ケース)
-
保護等級
IP54
塗装色
マンセル 5Y7/1
使用周囲温度(℃)
-
防爆構造
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
変換器側:6.5以上 8.5以下/増幅器側:8.5超え 10.5以下