NMB ロードセルアクセサリ

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フレキシブルストップ方式振れ止め機構付取付金具 許容過負荷- 注文コード72772204 品番FCA-CCP1-200K/1T
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980
この商品は仕様・許容過負荷・内容量など227種類から選べます 他の種類を見る
付属品ベアリングプレート 1個、ロードセルピン 1個、ガイドプレート 2個、取扱説明書 1冊 仕様フレキシブルストップ方式振れ止め機構付取付金具 適合機種CCP1(A)-200K〜1T(-U、-Z) 材質SUS400相当 質量(kg)約7 容量- 質量(g)- 寸法L(mm)60 寸法H(mm)75 寸法A(mm)195 許容荷重(kN)(水平)±5.884 寸法F(mm)15 寸法D(mm)160 寸法E(mm)12 表面処理メッキ 寸法B(mm)120 寸法C(mm)160 寸法T(mm)- 寸法P(mm)- 寸法M(mm)18×9 寸法N(mm)- 寸法O(mm)- 寸法I(mm)15 寸法J(mm)100 寸法G(mm)90 寸法K(mm)65 寸法Q(mm)- U- 許容荷重(水平)±5.884kN[±600kgf] 寸法S(Φmm)- ワッシャ- M- 止めねじ穴M- 寸法R(Φmm)- RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷- 移動量(mm)許容水平:±10 移動量許容水平:±10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする