仕様●ヒステリシス:0.015%R.O.●クリープ:0.02%R.O./20 min●クリープ回復:0.02%R.O./20 min●零バランス:±0.1 mV/V●零点の温度影響:0.04%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.012 %LOAD/10 ℃
材質(起歪体)アルミニウム合金
質量(kg)約0.35
質量(g)350
配管方法-
精度-
表面処理-
定格容量98.07N(10kgf)
電源電圧(V)-
定格出力2mV/V±0.2mV/V
保護等級IP40相当
温度補償(℃)-10〜50
繰返し性0.02%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間)
寿命定格容量で1000000回
固有振動数(Hz)180
ケーブル-
最大印加電圧(V)20
応答周波数(Hz)-
最大変位量(mm)0.45
精度等級-
目量の数-
印加電圧(V)(推奨)12以下
許容温度(℃)-10〜50
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.015%R.O.
許容過負荷200%R.C.
限界過負荷300%R.C.
入力抵抗400Ω〜450Ω
出力抵抗345Ω〜355Ω
端子箱-
電流出力-