仕様●ヒステリシス:0.018%R.O.●クリープ:0.012%R.O./30 min●クリープ回復:0.012%R.O./30 min●零バランス:±0.1 mV/V●最小検定目量:10g〜80g●零点の温度影響:0.014%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.010 %LOAD/10 ℃
材質(起歪体)アルミニウム合金
質量(kg)約3.45
質量(g)-
配管方法-
精度-
表面処理エポキシ樹脂塗装(黒色)
定格容量600kg
電源電圧(V)-
定格出力2mV/V(+0.004、-0)mV/V
保護等級IP65相当
温度補償(℃)-10〜40
繰返し性0.010%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間)
寿命定格容量で1000000回
固有振動数(Hz)450
ケーブル-
最大印加電圧(V)16
応答周波数(Hz)-
最大変位量(mm)0.43
精度等級C4(OIML R60に基づく)
目量の数4000(最大ロードセル)
印加電圧(V)(推奨)12以下
許容温度(℃)-20〜70
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.018%R.O.
許容過負荷150%R.C.
限界過負荷200%R.C.
入力抵抗380Ω〜460Ω
出力抵抗347Ω〜353Ω
端子箱-
電流出力-