NMB ロードセルアクセサリ

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様チェックロッド方式振れ止め機構付取付金具 許容過負荷- 注文コード72772920 品番CCACC010-30B1
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様・許容過負荷・内容量など227種類から選べます 他の種類を見る
付属品ガイドプレート 2個、六角穴付きボルト(M6×L12) 8本、取扱説明書 1冊、ダミーロードセル 1個、浮き上がり防止金具 1個、ワッシャー 4個、アースケーブル 1本 仕様チェックロッド方式振れ止め機構付取付金具 適合機種CC010-500K〜50T/CC010-2T〜50T-C3 材質SS400相当(無電解ニッケルメッキ) 質量(kg)約55 容量(ロードセル)500K/1T 質量(g)- 寸法L(mm)175 寸法H(mm)100 寸法A(mm)350 寸法F(mm)286 寸法D(mm)28 寸法E(mm)32 表面処理- 寸法B(mm)230 寸法C(mm)214.5 寸法T(mm)- 寸法P(mm)- 寸法M(mm)190 寸法N(mm)Φ33 寸法O(mm)Φ46 寸法I(mm)100 寸法J(mm)82 寸法G(mm)32 寸法K(mm)226 寸法Q(mm)- U- 許容荷重(水平)±294.2kN[±30tf]、(吊り上げ)±294.2kN[±30tf] 寸法S(Φmm)- ワッシャ外径:Φ60mm 内径:Φ33mm 高さ:15mm M- 止めねじ穴M- 寸法R(Φmm)- 許容過負荷- 移動量(mm)許容水平:±3(方向性無し) 移動量許容水平:±3(方向性無し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする