付属品ガイドプレート 2個、六角穴付きボルト(M6×L12) 8本、取扱説明書 1冊、ダミーロードセル 1個、浮き上がり防止金具 1個、ワッシャー 4個、アースケーブル 1本
仕様チェックロッド方式振れ止め機構付取付金具
適合機種CC010-500K〜50T/CC010-2T〜50T-C3
材質SS400相当(無電解ニッケルメッキ)
質量(kg)約55
容量(ロードセル)50T
質量(g)-
寸法L(mm)175
寸法H(mm)100
寸法A(mm)350
寸法F(mm)286
寸法D(mm)28
寸法E(mm)32
表面処理-
寸法B(mm)230
寸法C(mm)214.5
寸法T(mm)-
寸法P(mm)-
寸法M(mm)190
寸法N(mm)Φ33
寸法O(mm)Φ46
寸法I(mm)100
寸法J(mm)82
寸法G(mm)32
寸法K(mm)226
寸法Q(mm)-
U-
許容荷重(水平)±294.2kN[±30tf]、(吊り上げ)±294.2kN[±30tf]
寸法S(Φmm)-
ワッシャ外径:Φ60mm 内径:Φ33mm 高さ:15mm
M-
止めねじ穴M-
寸法R(Φmm)-
許容過負荷-
移動量(mm)許容水平:±3(方向性無し)
移動量許容水平:±3(方向性無し)