付属品ガイドプレート 1個、取扱説明書 1冊
仕様スチールボール方式振れ止め機構付取付金具
適合機種CMP1-10T
材質SUS材
質量(kg)約17
容量-
質量(g)-
寸法L(mm)-
寸法H(mm)26
寸法A(mm)180
寸法F(mm)20
寸法D(mm)50
寸法E(mm)80
表面処理-
寸法B(mm)140
寸法C(mm)131
寸法T(mm)-
寸法P(mm)-
寸法M(mm)-
寸法N(mm)-
寸法O(mm)-
寸法I(mm)30
寸法J(mm)M16
寸法G(mm)100
寸法K(mm)-
寸法Q(mm)-
U-
許容荷重(水平)±58.84kN[±6tf]、(吊り上げ)±49.03kN[±5tf]
寸法S(Φmm)-
ワッシャ-
M-
止めねじ穴M-
寸法R(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷-
移動量(mm)許容水平:±10(Z軸方向)
移動量-