NMB ロードセル

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格容量147.1kN(15tf) 固有振動数(Hz)- 仕様●ヒステリシス:0.6%R.O.●零点の温度影響:0.15%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.15 %LOAD/10 ℃ 注文コード72773017 品番C1W1M-15T-S01
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は定格容量・固有振動数・仕様など215種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ヒステリシス:0.6%R.O.●零点の温度影響:0.15%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.15 %LOAD/10 ℃ 材質(起歪体)合金鋼 質量(kg)約7 質量(g)- 配管方法- 精度- 表面処理- 定格容量147.1kN(15tf) 電源電圧(V)DC24(21.6〜26.4) 定格出力- 保護等級IP64相当 温度補償(℃)0〜60 繰返し性0.2%R.O. 絶縁抵抗(MΩ)- 寿命定格容量で1000000回 固有振動数(Hz)- ケーブルΦ4.7、4芯シールド付 5m、先端Y型圧着端子付 最大印加電圧(V)- 応答周波数(Hz)2000 最大変位量(mm)0.05 精度等級- 目量の数- 印加電圧(V)- 許容温度(℃)-10〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 非直線性0.6%R.O. 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷150%R.C. 入力抵抗- 出力抵抗- 端子箱- 電流出力4mA〜20mA(3線式、負荷抵抗500Ω以下、24V時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする