仕様●クリープ:0.03%R.O./30 min●クリープ回復:0.03%R.O./30 min●零バランス:±0.02 mV/V●零点の温度影響:0.028%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.03 %LOAD/10 ℃
材質(起歪体)ステンレス鋼
質量(kg)約5
質量(g)-
配管方法-
精度0.04%R.O. (非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む)
表面処理-
定格容量49.03kN(5tf)
電源電圧(V)-
定格出力2mV/V±0.002mV/V
保護等級IP68相当
温度補償(℃)-10〜50
繰返し性-
絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間)
寿命-
固有振動数(Hz)6100
ケーブルΦ7、4芯シールド付 10m直結、先端柳線
最大印加電圧(V)20
応答周波数(Hz)-
最大変位量(mm)0.6
精度等級-
目量の数-
印加電圧(V)(推奨)12以下
許容温度(℃)-20〜70
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性-
許容過負荷150%R.C.
限界過負荷200%R.C.
入力抵抗693Ω〜707Ω
出力抵抗695Ω〜705Ω
端子箱-
電流出力-