[EA115SA-71、-72用]洗浄液

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72773437 品番EA115SA-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,122
販売価格(税別)
1,020

【清潔でキレイに】強アルカリ性でウイルス不活性効果あり”ウイルス減少率99%以上”。”除去率最強クラスのpH13.2”と、一般的なモノよりもpH値が高いので圧倒的洗浄力!(※ある4種類の細菌に対する除菌試験の結果。《試験条件》検体に試験菌液を接種し、1分後の試験液中の細菌数を測定。)【臭いにおいを消してスッキリ】最大99%の消臭効果※!汗臭や排せつ臭、たばこ臭など生活のイヤな臭いもスッキリ!(※試験機関:メーカー調べ。《試験内容》ガス検知管による消臭性能の依頼試験。《試験方法》ガス検知管法。におい袋に試験品を入れたものを本試験、臭気のみ入れたものを空試験とした。臭気だけを入れた2.5Lのにおい袋の気体に対し、アルカリ電解水2.7mL[スプレー軽く3プッシュ分]を注入後に袋を密封し、30分・2時間後に、その袋の中の臭気濃度を測定した。)

仕様布用染み抜きクリーナー用洗浄液 材質炭酸カリウム換算1%未満 質量(g)540 内容量(mL)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×212 使用濃度標準:原液 繰り返し・詰め替え対応
注意
※洗浄液としての効果です。使用状況により効果は異なります。/
※すべてのウイルスを除去するわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする